{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3,5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 4031 E | |
Zunanji ⌀ D | 16,7 mm | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309402 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767233 | |
Številka proizvajalca | 13823010350 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom 3,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
49,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 16 | ER 16 |
Zunanji ⌀ D | 16,7 | 16,7 |
Celotna dolžina L | 27,5 | 27,5 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3,5 | 3,5 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4031 E | 4031 E |