Podaljšek 3/8″ z magnetom za držanje

Št. art.: 3093921
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 3093921
EAN/GTIN 4010886955406
Številka proizvajalca 3093921

Opis

Opis:

Za vtičnice z ročnim upravljanjem, s prehodno odprtino in kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico
Trdni magnet pritrdi vijake ali matice v vtičnico, tako da jih ni mogoče izgubiti
Za uporabo z eno roko - vijak ali matico lahko takoj privijte z vtičnico
Magnetno polje trdnega magneta drži vijake in matice sredinsko v vtičnici brez neposrednega stika
Silen trajni magnet tesno drži tudi velike vijake
Predvsem primerno za delo v zaprtih montažnih prostorih
Kovano z žarjenjem
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromiran

Lastnosti:

  • Drive square [metrični]: 10 mm
  • Drive square [imperialni]: 3/8″
  • Celotna dolžina [mm]: 120 mm
  • Vsebina (količina kosov): 1 kos.
  • Material: krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Čista teža [kg]: 0,065 kg
  • Površina: kromirana
  • Na voljo je registracija REACH: ne
.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico