ER-vpenjalna stročnica HP 15 mm

Št. art.: 309379 15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ vpenjanja d 15 mm
    Trn za rezkarje ER 40
    Standard ISO 15488-B
    Natančnost krožnega teka ≤ 2 µm
    Tip 472 E
    Zunanji ⌀ D 41 mm
    Celotna dolžina L 46 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 309379 15
    EAN/GTIN 2050001768438
    Številka proizvajalca 13617011500

    Opis

    Izvedba:

    Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj 3 µm (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.
    Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

    Prednosti:

    Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

    Primerno za:

    Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

    Opomba:

    • Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.
    • Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico