ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom 16 mm

Št. art.: 309377 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 16 mm
Trn za rezkarje ER 32
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 2 µm
Tip 469 E
Zunanji ⌀ D 32,7 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309377 16
EAN/GTIN 2050001765079
Številka proizvajalca 13626011600

Opis

Izvedba:

Sistemski krožni tek in natančnost ponavljanj 3 µm (3×D, maksimum = 50 mm), v kombinaciji z vpenjalno glavo FAHRION CENTRO P.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Primerno za:

Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Opomba:

  • Optimalen krožni tek le v kombinaciji z vpenjalno glavo CENTRO P.
  • Območje vpenjanja h10 (le nazivna mera).

S tesnilom za notranje hlajenje (do 60 barov). Podobno ISO 15488-A.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico