{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 14 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 2 µm | |
Tip | 429 E | |
Zunanji ⌀ D | 25,7 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309374 14 | |
EAN/GTIN | 2050001768148 | |
Številka proizvajalca | 13625011400 |