{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 mm | |
Trn za rezkarje | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 2 µm | |
Tip | 4008 E | |
Zunanji ⌀ D | 11,5 mm | |
Celotna dolžina L | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309368 7 | |
EAN/GTIN | 2050001768582 | |
Številka proizvajalca | 13611010700 |