{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 8 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 2 µm | |
Tip | 4004 E | |
Zunanji ⌀ D | 8,5 mm | |
Celotna dolžina L | 13,6 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 309365 5 | |
EAN/GTIN | 2050001767905 | |
Številka proizvajalca | 13610010500 |