Kabelske škarje

Št. art.: 3093557
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 3093557
    EAN/GTIN 4010886951842
    Številka proizvajalca 3093557
    L-število L60160 5498

    Opis

    Opis:

    Max. Rezalna zmogljivost Ø 10 mm²
    Za rezanje večžilnih bakrenih in aluminijastih kablov do Ø 10 mm
    Precizno brušenje za optimalen prenos in nova geometrija rezanja
    Neprimeren za jekleno žico in trdo vlečene bakrene vodnike
    Trdota rezalnega roba 55 HRC
    Specialno toplotno obdelano jeklo, kovano, brušeno
    Z zaščito ročaja s potopno zaščito.

    Lastnosti:

    • Celotna dolžina [palec]: 6,1/2
    • Celotna dolžina [mm]: 120 mm
    • Vsebina (število kosov): 1 kos
    • Premer linije/kabel: 10
    • Premer linije [mm²]: 50
    • Nastavljiv naknadno: ne
    • Čista teža [kg]: 0,18 kg
    • Na voljo registracija REACH: ne

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico