Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 16

Št. art.: 309165
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 16
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309165
EAN/GTIN 4045197666284
Številka proizvajalca 309165

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.
Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni ⌀.
⌀ 1 mm in 2 mm brez brizgalnih šob in ni zatesnjen.
Oblika A.

Obseg dobave:

V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 16

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 16

po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
312,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
238,00 €
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 16 ER 16 ER16
Standard ISO 15488-A ISO 15488-B ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico