Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm, ER 40

Št. art.: 309028
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 40
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309028
EAN/GTIN 2050001768223
Številka proizvajalca 1371716

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Obseg dobave:

V leseni škatli, korak 1 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm, ER 40

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm, ER 40

po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
783,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
588,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
152,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje ER 40 ER 20 ER 40 ER 11
Standard ISO 15488-A ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava Vpenjalna glava

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico