Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 8-delna, 4−16, 20 mm s tesnilom, ER 32

Št. art.: 309026
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER 32
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309026
EAN/GTIN 2050001766663
Številka proizvajalca 13726160080
Proizvajalec Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena.
Zaščita pred korozijo: vpenjalna stročnica je v celoti prevlečena s FAHRION Protect, tudi funkcionalne površine.
S tesnilom.

Prednosti:

Prevleka podaljšuje življenjsko dobo vpenjalne stročnice in zagotavlja popolno funkcionalnost in natančnost.

Obseg dobave:

V leseni škatli, korak 2 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico