ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 9/16 mm

Št. art.: 309001 9/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ER32
Standard ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 469 E
Zunanji ⌀ D 33 mm
Celotna dolžina L 40 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309001 9/16
EAN/GTIN 4062406104375
Številka proizvajalca 309001 9/16

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni ⌀.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico