{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 20 mm | |
Trn za rezkarje | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 471 E | |
Zunanji ⌀ D | 40,7 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308992 20 | |
EAN/GTIN | 2050001768728 | |
Številka proizvajalca | 13727012000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 40, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
65,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 471 E | 470 E | 472 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |