{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 12 mm | |
Trn za rezkarje | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 471 E | |
Zunanji ⌀ D | 40,7 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308992 12 | |
EAN/GTIN | 2050001768681 | |
Številka proizvajalca | 13727011200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom, ER 40, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
65,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 40 | ER 40 |
Zunanji ⌀ D | 40,7 mm | 41 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 12 mm | 12 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 471 E | 472 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |