ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 5mm

Št. art.: 308960 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 5 mm
Trn za rezkarje ER 25
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 430 E
Zunanji ⌀ D 26 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308960 5
EAN/GTIN 4045197151360
Številka proizvajalca 308960 5

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10 − 9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).
Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila so na voljo tudi v palčnih velikostih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico