{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 15 mm | |
Trn za rezkarje | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 430 E | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308960 15 | |
EAN/GTIN | 4045197151469 | |
Številka proizvajalca | 308960 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ER-vpenjalna stročnica 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
20,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
24,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 25 | ER 32 | ER 40 |
Zunanji ⌀ D | 26 | 33 | 41 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 15 | 15 | 15 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 430 E | 470 E | 472 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |