ER-vpenjalna stročnica 10 mm

Št. art.: 308960 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 10 mm
Trn za rezkarje ER 25
Standard ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Tip 430 E
Zunanji ⌀ D 26 mm
Celotna dolžina L 34 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308960 10
EAN/GTIN 4045197151414
Številka proizvajalca 308960 10

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Opomba:

Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila tudi v colskih velikostih na voljo v trgovini eShop.
Premostitev vpenjalnega ⌀ je vedno do 1 mm manjša, npr. ⌀ 10 − 9 mm, razen pri ⌀ 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico