{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Trn za rezkarje | ER25 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 429 E | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 34 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308959 9 | |
EAN/GTIN | 4045197888525 | |
Številka proizvajalca | 308959 9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 9 mm
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER25 | ER16 | ER32 |
Zunanji ⌀ D | 26 | 17 | 33 |
Celotna dolžina L | 34 | 27,5 | 40 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 429 E | 425 E | 469 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |