ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 3/8 mm

Št. art.: 308959 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 10

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Trn za rezkarje ER25
    Standard ISO 15488-A
    Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
    Tip 429 E
    Zunanji ⌀ D 26 mm
    Celotna dolžina L 34 mm
    Vrsta izdelka Vpenjalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308959 3/8
    EAN/GTIN 4062406104252
    Številka proizvajalca 308959 3/8

    Opis

    Izvedba:

    V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni ⌀.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico