{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 mm | |
Trn za rezkarje | ER 16 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 425 E | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308922 7 | |
EAN/GTIN | 4045197645029 | |
Številka proizvajalca | 308922 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami 7 mm
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
33,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
40,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 16 | ER 16 |
Zunanji ⌀ D | 17 | 16,7 |
Celotna dolžina L | 27,5 | 27,5 |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 7 | 7 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 | ≤ 10 |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |