{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3 mm | |
Trn za rezkarje | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm | |
Tip | 426 E | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
Celotna dolžina L | 27,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308920 3 | |
EAN/GTIN | 4045197151124 | |
Številka proizvajalca | 308920 3 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |