{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 427 E | |
Zunanji ⌀ D | 20,7 mm | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308916 5 | |
EAN/GTIN | 2050001768117 | |
Številka proizvajalca | 13724010500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 5 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
24,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
25,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 20 | ER32 | ER16 | ER25 |
Zunanji ⌀ D | 20,7 mm | 33 mm | 17 mm | 26 mm |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | 40 mm | 27,5 mm | 34 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 427 E | 469 E | 425 E | 429 E |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |