{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 4 mm | |
Trn za rezkarje | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 427 E | |
Zunanji ⌀ D | 20,7 mm | |
Celotna dolžina L | 31,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308916 4 | |
EAN/GTIN | 2050001767134 | |
Številka proizvajalca | 13724010400 |