Multinorm telovnik Inherent M

Št. art.: 308915123300M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Zaščitni opozorilni brezrokavnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308915123300M
EAN/GTIN 7330509625798
Številka proizvajalca 308915123300M

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid FR, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, odporen proti ognju, antistatičen, 260 g/m²

Podrobnosti
Zavoji
D-obroček
Vzven nalepke za certificiranje

Žepi
Prednji žepi s poklopcem
Za nohte spredaj ojačani žepi s tremi oddelki, žepi za nohte - spredaj in zadaj
Vesna prsna žepa z varnostnim trakom, eden z zavihkom in kovinskimi gumbi, eden odprt z žepi za pisala in trakom za orodje

Prednje zapiranje
Zanesljiva skrita enosmerna plastična zadrga, Sprednje zapiranje s skritimi gumbi v plastiki

Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode, brez kovin

Reflex
Odsevni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Na plamene odporen telovnik za orodje, ki vas ščiti v zahtevnih razmerah
  • Ma praktične žepe za orodje in dodatke
  • Za žepe za žeblje spredaj, ki so ojačani in imajo tri oddelke, ter žepe za žeblje spredaj in zadaj
  • Certificirano v skladu z EN 1149-5, EN ISO 20471, razred 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 razred 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • Testirano za izpolnjevanje zahtev standarda EN ISO 15797 za industrijsko pranje

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico