{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 11 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 4012 E | |
Zunanji ⌀ D | 11,2 mm | |
Celotna dolžina L | 18 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308882 5 | |
EAN/GTIN | 2050001764850 | |
Številka proizvajalca | 13721010500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-vpenjalna stročnica s tesnilom 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | ER 11 | ER 11 |
Zunanji ⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Celotna dolžina L | 18 mm | 18 mm |
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 5 mm | 5 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava | Vpenjalna glava |