{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ vpenjanja d | 3,5 mm | |
Trn za rezkarje | ER 8 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
Tip | 4004 E | |
Zunanji ⌀ D | 8,5 mm | |
Celotna dolžina L | 13,6 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308878 3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001767004 | |
Številka proizvajalca | 13710010350 |