Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872), primerno za velikost strmega konusa: 50

Št. art.: 308825 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

primerno za velikost strmega konusa Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa SW 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308825 50
EAN/GTIN 4062406117962
Številka proizvajalca 308825 50

Opis

Izvedba:

Enodelni vpenjalni ključ.

Prednosti:

Brez zdrsovanja, kot pri običajnih vpenjalnih ključih, zato ni nevarnosti telesnih poškodb!

Uporaba:

Za varno zatezanje priteznih čepov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico