Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen, za strmi konus: 40

Št. art.: 308806 40

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: MAS 403

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 40
Standard priteznih čepov MAS 403
⌀ zveze D 23 mm
⌀ glave D1 15 mm
Celotna dolžina L 57,15 mm
L1 32 mm
Navoj M M16
Maksimalni zatezni moment 50 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 40
Zev ključa 19 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308806 40
Številka proizvajalca 308806 40

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom DIN 69871 / ISO 7388-1.

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.