{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 40 | |
Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | |
Standard priteznih čepov | MAS 403 | |
⌀ zveze D | 23 mm | |
⌀ glave D1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Navoj M | M16 | |
Maksimalni zatezni moment | 50 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | |
Zev ključa | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308790 40 | |
EAN/GTIN | 4045197377876 | |
Številka proizvajalca | 308790 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Pritezni čep 90° zatesnjen, brez izvrtine, za strmi konus: 40
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
824 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
591 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ zveze D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Navoj M | M16 | M16 | M16 | M16 |
⌀ glave D1 | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 15 mm |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Zev ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine |
Vrsta izdelka | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep |