Pritezni čep 60° zatesnjen 50

Št. art.: 308785 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: MAS 403

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 50
Značilnosti izvrtine z izvrtino
Standard priteznih čepov MAS 403
⌀ zveze D 38 mm
⌀ glave D1 23 mm
Celotna dolžina L 85 mm
L1 45 mm
Navoj M M24
Maksimalni zatezni moment 150 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 50
Zev ključa 30 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308785 50
EAN/GTIN 4045197543103
Številka proizvajalca 308785 50

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2.

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico