Specialni pritezni čep, z notranjim navojem 50

Št. art.: 308740 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 50
Značilnosti izvrtine z izvrtino
⌀ zveze D 39,3 mm
⌀ glave D1 32 mm
Celotna dolžina L 65 mm
L1 25,1 mm
Navoj M M24
Notranji navoj M24
Globina notranjega navoja 17,5 mm
Maksimalni zatezni moment 150 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 50
Zev ključa 30 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308740 50
EAN/GTIN 4045197151070
Številka proizvajalca 308740 50

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom DIN 69871 / ISO 7388-1.

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico