Specialni pritezni čep, z notranjim navojem 40

Št. art.: 308740 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
360 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za strmi konus 40
    Značilnosti izvrtine z izvrtino
    ⌀ zveze D 25,1 mm
    ⌀ glave D1 21,1 mm
    Celotna dolžina L 53 mm
    L1 25,1 mm
    Navoj M M16
    Notranji navoj M16
    Globina notranjega navoja 17 mm
    Maksimalni zatezni moment 50 Nm
    za strmi konus z barvno kodo SK 40
    Zev ključa 22 mm
    Vrsta izdelka Pritezni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308740 40
    EAN/GTIN 4045197151063
    Številka proizvajalca 308740 40

    Opis

    Opis:

    Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

    Uporaba:

    Za orodja s strmim konusom DIN 69871 / ISO 7388-1.

    Opomba:

    Zatesnjeno − z O-obročem.
    Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
    Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.
    Ustrezni vpenjalni ključ ni na voljo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico