Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 50

Št. art.: 308720 50
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 50
Značilnosti izvrtine z izvrtino
⌀ zveze D 39,3 mm
⌀ glave D1 32 mm
Celotna dolžina L 65 mm
L1 25,1 mm
Navoj M M24
Maksimalni zatezni moment 150 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 50
Zev ključa 30 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308720 50
EAN/GTIN 4045197151056
Številka proizvajalca 308720 50

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom DIN 69871 / ISO 7388-1.

Opomba:

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.