Multinorm majica XL

Št. art.: 308717623300XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis gelb
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308717623300XL
EAN/GTIN 7330509725948
Številka proizvajalca 308717623300XL
L-število L00980 3968

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % modakril, 39 % bombaž, 1 % antistatična vlakna, flis, odporen na ogenj, antistatičen, 280 g/m²

Podrobnosti
Kolesast vrat, Manšete pri vratu
Vzven nalepke za certificiranje

Zaključek
Zapestnica na koncu rokavov
Ribani rob

Reflex
Tiskani odsevni trak, 50 mm široki odsevni trakovi, odporni proti ognju, rezani odsevni trakovi

Opis:

  • Udoben pulover, ki omogoča udobno gibanje, v barvi hi-vis in z večopravilnostjo
  • Ima izjemne zaščitne lastnosti, segmentirani odsevniki pa uporabniku zagotavljajo boljšo vidljivost
  • Mačkasta podloga za večje udobje
  • Certificirano po EN 1149-5, EN ISO 20471, razred 2 XS-S, razred 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, razred 1
  • EBT: 18. 4 cal/cm²

Standard:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico