Izvedba:
Glavni material
60 % modakril, 39 % bombaž, 1 % antistatična vlakna, flis, odporen na ogenj, antistatičen, 280 g/m²
Podrobnosti
Kolesast vrat, Manšete pri vratu
Vzven nalepke za certificiranje
Zaključek
Zapestnica na koncu rokavov
Ribani rob
Reflex
Tiskani odsevni trak, 50 mm široki odsevni trakovi, odporni proti ognju, rezani odsevni trakovi
Opis:
- Udoben pulover, ki omogoča udobno gibanje, v barvi hi-vis in z večopravilnostjo
- Ima izjemne zaščitne lastnosti, segmentirani odsevniki pa uporabniku zagotavljajo boljšo vidljivost
- Mačkasta podloga za večje udobje
- Certificirano po EN 1149-5, EN ISO 20471, razred 2 XS-S, razred 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, razred 1
- EBT: 18. 4 cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C2
- EBT - 13 cal/cm²
- ELIM - 12cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1