Multinorm majica 4XL

Št. art.: 3087176233004XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva high vis gelb
    Univerzalna velikost 4XL
    Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3087176233004XL
    EAN/GTIN 7330509725900
    Številka proizvajalca 3087176233004XL

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    60 % modakril, 39 % bombaž, 1 % antistatična vlakna, flis, odporen na ogenj, antistatičen, 280 g/m²

    Podrobnosti
    Kolesast vrat, Manšete pri vratu
    Vzven nalepke za certificiranje

    Zaključek
    Zapestnica na koncu rokavov
    Ribani rob

    Reflex
    Tiskani odsevni trak, 50 mm široki odsevni trakovi, odporni proti ognju, rezani odsevni trakovi

    Opis:

    • Udoben pulover, ki omogoča udobno gibanje, v barvi hi-vis in z večopravilnostjo
    • Ima izjemne zaščitne lastnosti, segmentirani odsevniki pa uporabniku zagotavljajo boljšo vidljivost
    • Mačkasta podloga za večje udobje
    • Certificirano po EN 1149-5, EN ISO 20471, razred 2 XS-S, razred 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, razred 1
    • EBT: 18. 4 cal/cm²

    Standard:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C2
    • EBT - 13 cal/cm²
    • ELIM - 12cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico