{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 40 | |
Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | |
⌀ zveze D | 25,1 mm | |
⌀ glave D1 | 21,1 mm | |
Celotna dolžina L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Navoj M | M16 | |
Maksimalni zatezni moment | 50 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | |
Zev ključa | 22 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308700 40 | |
EAN/GTIN | 4045197151025 | |
Številka proizvajalca | 308700 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen 40
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
591 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
11,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ zveze D | 25,1 | 23 | 23 | 22,5 | 23 | 23 |
Celotna dolžina L | 53 | 54 | 54 | 44,5 | 60 | 60 |
L1 | 25,1 | 26 | 26 | 16,25 | 35 | 35 |
Maksimalni zatezni moment | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Zev ključa | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
Značilnosti izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine | brez izvrtine |
Vrsta izdelka | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep | Pritezni čep |