{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 40 | |
Standard priteznih čepov | MAS 403 | |
⌀ zveze D | 23 mm | |
⌀ glave D1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
L1 | 32 mm | |
Navoj M | M16 | |
Maksimalni zatezni moment | 50 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 40 | |
Zev ključa | 19 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308685 40 | |
EAN/GTIN | 4045197701015 | |
Številka proizvajalca | 308685 40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |