Pritezni čep Mazak, oblika A 50M

Št. art.: 308670 50M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard priteznih čepov: CAT

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za strmi konus 50
    Značilnosti izvrtine z izvrtino
    Standard priteznih čepov CAT
    ⌀ zveze D 35,56 mm
    ⌀ glave D1 28,95 mm
    Celotna dolžina L 65,4 mm
    L1 25,4 mm
    Navoj M M24
    Maksimalni zatezni moment 150 Nm
    za strmi konus z barvno kodo SK 50
    ⌀ izvrtine 10 mm
    Vrsta izdelka Pritezni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 308670 50M
    EAN/GTIN 4062406544546
    Številka proizvajalca 308670 50M

    Opis

    Izvedba:

    • Čelna stran plano postružena.
    Ni zatesnjeno.

    Opis:

    Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

    Uporaba:

    • Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).
    • Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).
    • Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).

    Opomba:

    Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico