{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za strmi konus | 50 | |
Značilnosti izvrtine | z izvrtino | |
Standard priteznih čepov | ISO 7388 | |
⌀ zveze D | 36 mm | |
⌀ glave D1 | 29,1 mm | |
Celotna dolžina L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Navoj M | M24 | |
Maksimalni zatezni moment | 150 Nm | |
za strmi konus z barvno kodo | SK 50 | |
Zev ključa | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Pritezni čep |
Številka izdelka | 308640 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150974 | |
Številka proizvajalca | 308640 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pritezni čep Oblika B 50
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
13,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
13,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
801 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard priteznih čepov | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 |
⌀ glave D1 | 29,1 | 28 | 28 | 29,1 |
L1 | 25,55 | 34 | 34 | 25,55 |
za strmi konus | 50 | 50 | 50 | 50 |
za strmi konus z barvno kodo | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Zev ključa | 30 | 30 | 30 | 30 |
Značilnosti izvrtine | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |