{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 40 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 18.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
maksimalni zatezni moment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Previsna dolžina A | 74 mm | |
Zunanji ⌀ D | 36 mm | |
Nadomestni vpenjalni ključ art. 627425 | ZK 4 | |
Vrsta izdelka | Kratka vrtalna glava |
Številka izdelka | 308587 0,3-10 | |
EAN/GTIN | 4045197868817 | |
Številka proizvajalca | 308587 0,3-10 |