{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 20 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1; ISO 26623-2 | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 49 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 41 mm | |
primerna reducirna puša | 302160; 302155 | |
Vrsta izdelka | Hidravlično-raztezna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308556 20 | |
EAN/GTIN | 4045197945105 | |
Številka proizvajalca | 308556 20 |