{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Navoj M | M8×50 | |
Trn za rezkarje | PSC 63 | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Previsna dolžina A | 74,5 mm | |
⌀ izvrtine D1 | 8,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 13 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 50 mm | |
Vrsta izdelka | Trni za rezkarje za privijačenje |
Številka izdelka | 308553 M8X50 | |
EAN/GTIN | 4067263110088 | |
Številka proizvajalca | 308553 M8X50 |