{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 25 | |
Trn za rezkarje | PSC 50 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Vpenjalna širina | 1 mm - 16 mm | |
Previsna dolžina A | 55 mm | |
Zunanji ⌀ D | 42 mm | |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 25 | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 308514 25 | |
EAN/GTIN | 4045197703231 | |
Številka proizvajalca | 308514 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Glava za ER-vpenjalne stročnice, PSC 50 kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
66,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi
72,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Trn za rezkarje | PSC 50 kratka | SK 30 kratka | PSC 40 kratka | SK 30 kratka |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Previsna dolžina A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25.000 min-1 |
Strategija odrezovanja | HSC | HSC | HSC | HSC |
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice | Glave za vpenjalne stročnice |