Komplet vtičev 1/4″-1/2″ v tekstilni vrečki 52- kosi

Št. art.: 3085031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3085031
EAN/GTIN 4010886951040
Številka proizvajalca 3085031
L-število L60160 6007

Opis

Opis:

GEDORE Mobility
Izključna ponudba Made by GEDORE
Naročje metričnih dimenzij
Z robustno ročico z zaskočnim mehanizmom in gumbom za sprostitev
Tekstilna torba z močnim zapenjanjem na samopritrdilni in ročajem za prenašanje
Penast modul, združljiv z vozičkom za orodje GEDORE
GEDORE Check-Tool-System

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico