{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 14 mm | |
Trn za rezkarje | PSC 50 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC; HPC | |
Previsna dolžina A | 60 mm | |
Zunanji ⌀ D | 44 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne glave |
Številka izdelka | 308501 14 | |
EAN/GTIN | 4045197703354 | |
Številka proizvajalca | 308501 14 |