{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalni ⌀ D1 | 4 mm | |
Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblika | A | |
Izvrtina za hladilni kanal | brez možnosti zapiranja | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava |
Številka izdelka | 308309 4 | |
EAN/GTIN | 4067263014355 | |
Številka proizvajalca | 308309 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Nakrčevalna vpenjalna glava z zarezami za hladilni kanal, HSK-A 63 kratka, ⌀ vpenjanja D1: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
184,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Zunanji ⌀ D | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Oblika | A | A | A |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Vpenjalni ⌀ D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Vrsta izdelka | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava | Nakrčevalna vpenjalna glava |