Končni rezalnik L.200 mm potopno izoliran

Št. art.: 3082601
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3082601
EAN/GTIN 4010886950791
Številka proizvajalca 3082601
L-število L60160 5257

Opis

Opis:

Izdelano iz kakovostnega orodnega jekla
Glave so brušene, jekleno sive barve, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji (TL)
Izredno široka glava za zategovanje zvitih vozlov
Specialno primerno za pletenje železnih vozlov na gradbiščih

Lastnosti:

  • Faza [palec]: s spletno stranjo
  • Skupna širina [mm]: 51 mm
  • Skupna višina [mm]: 33 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 200 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
  • Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: jeklo sive barve
  • Oblika rezalnega roba: s faseto
  • Trdota rezalnega roba: 61 - 63 HRC
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • ESD Da/Ne: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico