Nakrčevalna vpenjalna glava 8 mm

Št. art.: 308195 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 8 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 A = 130
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 130 mm
Zunanji ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 308195 8
EAN/GTIN 4045197646385
Številka proizvajalca 308195 8

Opis

Izvedba:

Od ⌀ vpenjanja D1 6 mm z izvrtinami z navojem za centrirne vijake.
Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja od ⌀ vpenjanja D1 6 mm (dolžina nastavljanja 10 mm).
  • Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.
  • Vel. 3−5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

GARANT:HSK-funkcijske površine obdelane. Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

  • Za vpenjanje rezkarjev in svedrov s cilindričnim držalom s toleranco h6.
  • Primerno za induktivne, kontaktne in vročezračne nakrčevalne naprave.

Obseg dobave:

Pri glavah z vzdolžnim pomikanjem vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine (od ⌀ vpenjanja D1 6 mm).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410302416, naprave za nakrčevanje art. 354210354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 180.