Komplet klešč 2 kosa

Št. art.: 3080781
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3080781
EAN/GTIN 4010886950661
Številka proizvajalca 3080781
L-število L60160 5976

Opis

Opis:

Puščica na rezalnih robovih označuje optimalni vmesnik (Bcp - Best cutting power) za popoln izkoristek sile
JC izvedba = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in žarjeno
Okolju prijazna kartonska embalaža

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 156 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico